Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 48917 Screw Machine Drill Left-hand 17/64 | AF2PDZ 6WUR5

CHICAGO-LATROBE 48917 Mașină de găurit cu șurub stânga 17/64

În stoc
Articol: AF2PDZ Model: 48917Crucea Ref: 6WUR5
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
€21.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.2656
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului36.5125mm
Dimensiune fracționată17 / 64 "
Număr listă157L
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală66.675mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.6.7462mm
Mărimea17 / 64 "
TipMâna stângă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 48903 Mașină de găurit cu șurub stânga 3/64 in | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Fracțional Inch12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€10.27
CHICAGO-LATROBE 48904 Mașină de găurit cu șurub stânga 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Fracțional Inch15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "€9.50
CHICAGO-LATROBE 48905 Mașină de găurit cu șurub stânga 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Fracțional Inch17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€9.72
CHICAGO-LATROBE 48906 Mașină de găurit cu șurub stânga 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Fracțional Inch19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "€9.91
CHICAGO-LATROBE 48907 Mașină de găurit cu șurub stânga 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Fracțional Inch20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€9.83
CHICAGO-LATROBE 48908 Mașină de găurit cu șurub stânga 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Fracțional Inch22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€10.38
CHICAGO-LATROBE 48909 Mașină de găurit cu șurub stânga 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Fracțional Inch23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€10.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48917 Mașină de găurit cu șurub stânga 17/64
€21.08 /unitate