Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 49224 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 3/8 | AB2HFG 1M065

CHICAGO-LATROBE 49224 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 3/8

În stoc
Element: AB2HFG Model: 49224Crucea Ref: 1M065
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
€14.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.3750
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1 13 / 16 "
Dimensiune fracționată3 / 8 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă159
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală3.125 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 49204 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€3.82
CHICAGO-LATROBE 49205 Burghiu cu șurub Oxid negru 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11/16 "5 / 64 "5 / 64 "€3.85
CHICAGO-LATROBE 49206 Burghiu cu șurub Oxid negru 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€3.65
CHICAGO-LATROBE 49207 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€3.90
CHICAGO-LATROBE 49208 Burghiu cu șurub Oxid negru 1/8 | AB2HDY 1M033 492080.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€3.94
CHICAGO-LATROBE 49209 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€4.03
CHICAGO-LATROBE 49210 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€4.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49224 Burghiu pentru mașină cu șurub Oxid negru 3/8
€14.04 /unitate