Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 53950 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #21, lungime totală de 3-1/4 inci | CQ8UUZ 434L75

CHICAGO-LATROBE 53950 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #21, lungime totală de 3-1/4 inci

În stoc
Articol: CQ8UUZ Model: 53950Crucea Ref: 434L75

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€12.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0049
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Burghiu CHICAGO-LATROBE 41020TANG, Dimensiune burghie de 5/16 inch, Lungime canelu de 3-3/16 inch, Lungime totală de 4-1/2 inch | CQ8TTN 347KX5 41020TANGBurghiu€37.59
CHICAGO-LATROBE 47358 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 11.80 mm, Lungime canelura 94 mm, Lungime totală 142 mm | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Burghie Jobber€26.33
CHICAGO-LATROBE 45364 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 13.80 mm, Lungime canelură 108 mm, Lungime totală 160 mm | CQ8TWK 434G09 45364Burghie Jobber€55.04
CHICAGO-LATROBE 47365 Burghie Jobber, 14.25 mm Dimensiune burghie, 114 mm Lungime canelura, 169 mm Lungime totală | CQ8TWL 434J56 47365Burghie Jobber€58.91
CHICAGO-LATROBE 47367 Burghiu Jobber, 14.75 mm Dimensiune burghie, 114 mm Lungime canal, 169 mm Lungime totală | CQ8TWM 4HCA4 47367Burghie Jobber€59.98
CHICAGO-LATROBE 47371 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 15.75 mm, Lungime canelură 120 mm, Lungime totală 178 mm | CQ8TWN 434J58 47371Burghie Jobber€61.78
CHICAGO-LATROBE 47373 Burghie Jobber, 16.25 mm Dimensiune burghie, 125 mm Lungime canal, 184 mm Lungime totală | CQ8TWP 434J59 47373Burghie Jobber€78.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53950 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #21, lungime totală de 3-1/4 inci
€12.49 /unitate