Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 55454 Burghiu argint/deming 27/32 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2VPE 1P338

CHICAGO-LATROBE 55454 Burghiu argint/deming 27/32 Oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Articol: AB2VPE Model: 55454Crucea Ref: 1P338

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€89.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.8438
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.125 "
Dimensiune fracționată27 / 32 "
CalitateScop general
Număr listă190
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankArgint/Deming - Rotund
Mărimea27 / 32 "
TipShank redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiPunct de forajDimensiune fracționatăTip ShankMărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 55432 Burghiu argint/deming 1/2 oțel de mare viteză 118 grade | AB2VNC 1P275 554320.5000Fracțional Inch118 grade1 / 2 "Argint/Deming - Rotund1 / 2 "€58.13
CHICAGO-LATROBE 55433 Burghiu argint/deming 33/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2VND 1P277 554330.5156Fracțional Inch118 grade33 / 64 "Argint/Deming - Rotund33 / 64 "€55.31
CHICAGO-LATROBE 55434 Burghiu argint/deming 17/32 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2VNE 1P279 554340.5312Fracțional Inch118 grade17 / 32 "Argint/Deming - Rotund17 / 32 "€59.34
CHICAGO-LATROBE 55435 Burghiu argint/deming 35/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2VNF 1P281 554350.5469Fracțional Inch118 grade35 / 64 "Argint/Deming - Rotund35 / 64 "€61.90
CHICAGO-LATROBE 55436 Burghiu argint/deming 9/16 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2VNG 1P283 554360.5625Fracțional Inch118 grade9 / 16 "Argint/Deming - Rotund9 / 16 "€63.78
CHICAGO-LATROBE 55437 Burghiu argint/deming 37/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB2VNH 1P285 554370.5781Fracțional Inch118 grade37 / 64 "Argint/Deming - Rotund37 / 64 "€64.09
CHICAGO-LATROBE 55438 Burghiu argint/deming Oțel de mare viteză 19/32 118 grade | AB2VNJ 1P287 554380.5938Fracțional Inch118 grade19 / 32 "Argint/Deming - Rotund19 / 32 "€65.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55454 Burghiu argint/deming 27/32 Oțel de mare viteză 118 grade
€89.95 /unitate