Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 78643 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 4 | AF2FTV 6TDW1

CHICAGO-LATROBE 78643 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 4

În stoc
Articol: AF2FTV Model: 78643Crucea Ref: 6TDW1
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
€91.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.2090
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
Punct de foraj118 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului1.25 "
Număr listă759
Materialcarbid
Lungime totală2.375 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctului4-Fațetă
Diametrul tijei.0.209 "
Mărimea#4
TipSpirală lentă
Dimensiunea firului#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)8.5
Lățimea navei (cm)1
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaDimensiunea firuluiPreț
CHICAGO-LATROBE 78644 Spiral Stub Drill Listă # 759 Dimensiunea firului 5 | AF2FTW 6TDW2 786440.20551.25 "2.375 "0.205 "#5#5€90.17
CHICAGO-LATROBE 78645 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 6 | AF2FTX 6TDW3 786450.20401.25 "2.375 "0.204 "#6#6€90.17
CHICAGO-LATROBE 78646 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 7 | AF2FTY 6TDW4 786460.20101.187 "2.25 "0.201 "#7#7€95.89
CHICAGO-LATROBE 78647 Spiral Stub Drill Listă # 759 Dimensiunea firului 8 | AF2FTZ 6TDW5 786470.19901.187 "2.25 "0.199 "#8#8€89.20
CHICAGO-LATROBE 78648 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 9 | AF2FUA 6TDW6 786480.19601.187 "2.25 "0.196 "#9#9€86.33
CHICAGO-LATROBE 78677 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 38 | AF2FVG 6TDZ5 786770.101513 / 16 "1 13 / 16 "0.101 "#38#38€45.29
CHICAGO-LATROBE 78678 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 39 | AF2FVH 6TDZ6 786780.099513 / 16 "1 13 / 16 "0.099 "#39#39€46.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78643 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 4
€91.02 /unitate