Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 78658 Spiral Stub Drill List# 759 Wire Size 19 | AF2FUL 6TDX6

CHICAGO-LATROBE 78658 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 19

În stoc
Element: AF2FUL Model: 78658Crucea Ref: 6TDX6
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
€81.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.1660
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
Punct de foraj118 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului1 1 / 16 "
Număr listă759
Materialcarbid
Lungime totală2.125 "
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctului4-Fațetă
Diametrul tijei.0.166 "
Mărimea#19
TipSpirală lentă
Dimensiunea firului#19

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)8.5
Lățimea navei (cm)1
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
CHICAGO-LATROBE 78717 Spiral Stub Drill List# 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Fracțional Inch1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "€167.66
CHICAGO-LATROBE 78718 Spiral Stub Drill Listă # 759 11/32 In | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Fracțional Inch1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "€176.33
CHICAGO-LATROBE 78719 Spiral Stub Drill List# 759 23/64 In | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Fracțional Inch1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "€202.93
CHICAGO-LATROBE 78720 Spiral Stub Drill Listă # 759 3/8 In | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750Fracțional Inch1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "€220.14
CHICAGO-LATROBE 78721 Spiral Stub Drill Listă # 759 25/64 In | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Fracțional Inch1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "€229.67
CHICAGO-LATROBE 78722 Spiral Stub Drill List# 759 13/32 In | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Fracțional Inch1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "€244.30
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Stub Drill List# 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Fracțional Inch2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "€267.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78658 Spiral Stub Drill List# 759 Dimensiunea firului 19
€81.90 /unitate