Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Mănuși rezistente la căldură Kevlar Yellow Pr | AF6KVK 19TU13

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Mănuși rezistente la căldură Kevlar Galben Pr

În stoc
Articol: AF6KVK Model: 174-KVCrucea Ref: 19TU13

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€98.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
CuloriGalben
ManșetăDrept
TăiatGunn
Greutatea țesăturilor19 uncie
Lungime14 "
Material pentru căptușealăLână
MaterialKevlar (R)
Max. Temp.600 grade F
MărimeaL
Stilul ThumbReversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6216009000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Mănuși rezistente la căldură Kevlar Galben Pr
€98.60 /unitate