CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Pompă hidraulică PTO 540 rpm 13 min CP | AH4UWC 35LP44

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Pompă hidraulică PTO 540 rpm 13 min CP

În stoc
Articol: AH4UWC Model: GP-PTO-A-5-6-SCrucea Ref: 35LP44

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,167.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa PTO hidraulică
Deplasare5.7
Port de intrareSAE # 16
Presiune maximă2500
Min. HP13
Portul de desfacereSAE # 12
RotațieCCW
RPM540
Tipul axului1-3 / 8 "dia., 6-dinți

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.946
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pompa hidraulică PTO Chief GP-PTO-A-5-6-S este o pompă cu angrenaje condusă prin priză de putere, ideală pentru transmiterea puterii de la motor la pompă. Are o rată de deplasare de 90 de centimetri cubi/revoluție și este folosit în producția agricolă pentru a muta cantități mari de îngrășământ, apă sau alte materiale.

Caracteristici:

  • Pompa hidraulică PTO Chief GP-PTO-A-5-6-S are plăci de capăt din fontă pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Are temperaturi de funcționare cuprinse între -22 și 55 de grade C.
  • Această pompă hidraulică Chief PTO are o presiune nominală de 2500 PSI și funcționează la o viteză de 540 RPM.
  • Are o secțiune centrală din aluminiu pentru greutate ușoară și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura ambientală a motorului hidraulic Chief 540 PTO?

A. -22 până la 55 de grade C.

Î. Care este vâscozitatea permisă a uleiului pentru această pompă cu angrenaje PTO?

A. 6 la 200 cSt.

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRPMTipul axuluiPreț
CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Pompă hidraulică PTO 540 rpm 21 min CP | AH4UWB 35LP43 GP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "dia., 6-dinți€2,103.60
CHIEF GP-PTO-A-7-6-S Pompă hidraulică PTO 540 rpm 20 min CP | AH4UWD 35LP45 GP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "dia., 6-dinți€1,457.67
CHIEF GP-PTO-A-9-21R Pompă hidraulică PTO 1000 rpm 43 min CP | AH4UWE 35LP46 GP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "dia., 21-dinți€1,534.16
CHIEF GP-PTO-A-3-6-S Pompă hidraulică PTO 540 rpm 8 min CP | AH4UWF 35LP47 GP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "dia., 6-dinți€1,196.59
CHIEF GP-PTO-A-5-21-S Pompă hidraulică PTO 1000 rpm 25 min CP | AH4UWG 35LP48 GP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "dia., 21-dinți€1,378.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Pompă hidraulică PTO 540 rpm 13 min CP
€1,167.30 /unitate