CHRISLYNN 67809 Heavy Duty Installation Tool, 3/4-16 x 1 1/8-12 Inch Thread | AG8YTE 45J405

CHRISLYNN 67809 Instrument de instalare pentru sarcini grele, filet 3/4-16 x 1 1/8-12 inch

Articol: AG8YTE Model: 67809Crucea Ref: 45J405

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de inserare a firului
Dimensiunea burghiului1 1 / 16 "
Dimensiunea filetului intern3 / 4-16
Dimensiune de filet3/4-16 x 1 1/8-12
TipInstrument de instalare Rock Solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 67809 Instrument de instalare pentru sarcini grele, filet 3/4-16 x 1 1/8-12 inch