Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 76352 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu 11/32 inch, lungime 10 mm, filet interior M6 x 1 | AG8ZBT

CHRISLYNN 76352 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 11/32 inch, lungime 10 mm, filet interior M6 x 1

În stoc
Articol: AG8ZBT Model: 76352

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€26.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare filet metric
Dimensiunea burghiului11 / 32 "
Dimensiunea firului externM10 X 1.25
Introduceți lungimea10mm
Dimensiunea filetului internM6 X 1
Material303 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 76352 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 11/32 inch, lungime 10 mm, filet interior M6 x 1
€26.96 /unitate