Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 82193 Precision Professional Kit, Giant, Metric, 1 13/64 Drill, 4 Peices | AF9PEJ 30PF03

CHRISLYNN 82193 Kit profesional de precizie, gigant, metric, burghiu 1 13/64, 4 bucăți

În stoc
Articol: AF9PEJ Model: 82193Crucea Ref: 30PF03
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
€755.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de inserare filet metric
Dimensiunea burghiului1 13 / 64 "
Dimensiune de filetM30 X 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7595
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a repara rapid firele deteriorate și pentru a crea fire proaspete în piese turnate sub presiune și materiale plastice
    • Include 4 bucăți M30 x 2 rezistente la impact și vibrații inserții elicoidale, Mufă M30 x 2 HSS STI apăsaţi și o combinație de instalare/rupere tang instrument

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 82193 Kit profesional de precizie, gigant, metric, burghiu 1 13/64, 4 bucăți
€755.32 /unitate