Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 11005625 Burghiu cu șurub Lungime 9/16in. | AH9QVT 41AD21

CJT KOOLCARB 11005625 Burghiu cu șurub Lungime 9/16 in.

În stoc
Element: AH9QVT Model: 11005625Crucea Ref: 41AD21

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€84.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.5625
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului2.5 "
CalitateScop general
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală4"
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Diametrul tijei.9 / 16 "
Mărimi incluse9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1043
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 11001250 Burghiu cu șurub Lungime 1/8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Fracțional Inch22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€26.64
CJT KOOLCARB 11001378 Mașină cu șurub Lungime burghie 3.50 mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378metric1"52mm3.50mm3.50mm€28.05
CJT KOOLCARB 11001406 Burghiu cu șurub Lungime 9/64in. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Fracțional Inch1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€23.58
CJT KOOLCARB 11001562 Burghiu cu șurub Lungime 5/32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Fracțional Inch1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€28.36
CJT KOOLCARB 11001575 Mașină cu șurub Lungime burghie 4.00 mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575metric1"52mm4.00mm4.00mm€27.33
CJT KOOLCARB 11001719 Burghiu cu șurub Lungime 11/64in. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Fracțional Inch1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€26.09
CJT KOOLCARB 11001772 Mașină cu șurub Lungime burghie 4.50 mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772metric1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 11005625 Burghiu cu șurub Lungime 9/16 in.
€84.75 /unitate