Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 11506250 Burghiu pentru mașină cu șurub 5/8 inch 15.88 mm | AH9QZE 41AE02

CJT KOOLCARB 11506250 Burghiu pentru mașină cu șurub 5/8 inch 15.88 mm

În stoc
Element: AH9QZE Model: 11506250Crucea Ref: 41AE02

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€119.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.6250
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului2.75 "
CalitateScop general
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală4.25 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiSplit cu 4 fațete
Diametrul tijei.5 / 8 "
Mărimi incluse5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1225
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 11501250 Burghiu cu șurub 1/8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Fracțional Inch22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€27.35
CJT KOOLCARB 11501378 Burghiu cu șurub 3.50 mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378metric1"52mm3.50mm3.50mm€40.44
CJT KOOLCARB 11501406 Burghiu cu șurub 9/64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Fracțional Inch1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€40.75
CJT KOOLCARB 11501562 Burghiu pentru mașină cu șurub 5/32 in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Fracțional Inch1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€30.70
CJT KOOLCARB 11501575 Burghiu pentru mașină cu șurub 4.00 mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575metric1"52mm4.00mm4.00mm€34.34
CJT KOOLCARB 11501719 Burghiu cu șurub 11/64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Fracțional Inch1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€34.90
CJT KOOLCARB 11501875 Burghiu pentru mașină cu șurub 3/16 in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Fracțional Inch1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€29.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 11506250 Burghiu pentru mașină cu șurub 5/8 inch 15.88 mm
€119.37 /unitate