Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 12503438 Burghiu Jobber 11/32 inch 135 grade | AH9RML 41AG86

CJT KOOLCARB 12503438 Burghiu Jobber 11/32 inch 135 grade

În stoc
Articol: AH9RML Model: 12503438Crucea Ref: 41AG86
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
€59.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3438
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului11 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului3.437 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală4.75 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiSplit cu 4 fațete
Diametrul tijei.11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0408
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber Burghiu Dimensiunea firului #32 135 grade | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.116 "€37.96
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber Burghiu Dimensiunea firului #31 135 grade | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.120 "€38.42
CJT KOOLCARB 12501250 Burghiu Jobber 1/8 inch 135 grade | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Fracțional Inch1.625 "2.75 "1 / 8 "€36.76
CJT KOOLCARB 12501285 Dimensiunea firului burghiului Jobber #30 135 grade | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.129 "€32.07
CJT KOOLCARB 12501360 Dimensiunea firului burghiului Jobber #29 135 grade | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Fire de sârmă2"3.125 "0.136 "€41.72
CJT KOOLCARB 12501405 Dimensiunea firului burghiului Jobber #28 135 grade | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Fire de sârmă2"3.125 "0.141 "€38.72
CJT KOOLCARB 12501406 Burghiu Jobber 9/64 inch 135 grade | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Fracțional Inch2"3.125 "9 / 64 "€37.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 12503438 Burghiu Jobber 11/32 inch 135 grade
€59.46 /unitate