Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 13006406 Burghiu cu lungime conică 41/64 inch neacoperit | AH9RVV 41AJ57

CJT KOOLCARB 13006406 Burghiu cu lungime conică 41/64 inch neacoperit

În stoc
Articol: AH9RVV Model: 13006406Crucea Ref: 41AJ57
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
€116.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Echivalent zecimal0.6406
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului130mm
CalitateScop general
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală9"
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Mărimi incluse41 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2948
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăMărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 13001250 Burghie cu lungime conică 1/8 inch neacoperită | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Fracțional Inch70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Burghiu cu lungime conică 9/64 inch neacoperit | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Fracțional Inch76mm5.375 "9 / 64 "€45.57
CJT KOOLCARB 13001562 Burghie cu lungime conică 5/32 in. Neacoperit | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Fracțional Inch76mm5.375 "5 / 32 "€32.37
CJT KOOLCARB 13001719 Burghie cu lungime conică 11/64 inch neacoperită | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Fracțional Inch86mm5.75 "11 / 64 "€37.62
CJT KOOLCARB 13001875 Burghie cu lungime conică 3/16 inch neacoperită | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Fracțional Inch86mm5.75 "3 / 16 "€32.94
CJT KOOLCARB 13002031 Burghiu cu lungime conică 13/64 inch neacoperit | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Fracțional Inch92mm6"13 / 64 "€34.65
CJT KOOLCARB 13002165 Burghiu cu lungime conică 5.50 mm Neacoperit | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metric92mm6"5.50€57.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 13006406 Burghiu cu lungime conică 41/64 inch neacoperit
€116.21 /unitate