Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17109062 Lungimea de găurit Burghiu drept canal | AH9TFZ 41AL93

CJT KOOLCARB 17109062 Lungimea de găurit canelul drept

În stoc
Articol: AH9TFZ Model: 17109062Crucea Ref: 41AL93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€680.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.9062
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului29 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului6 15 / 16 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală9.437 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 fațete, Web subțire
Diametrul tijei.29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Lungime Burghiu Straight Flute 4 Inch Lungime | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Fracțional Inch2"4"3 / 16 "€328.33
CJT KOOLCARB 17102188 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Fracțional Inch2.25 "4.25 "7 / 32 "€343.54
CJT KOOLCARB 17102344 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Fracțional Inch2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€319.21
CJT KOOLCARB 17102500 Lungimea de găurit Burghiu drept 1/4 inch | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Fracțional Inch2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€321.84
CJT KOOLCARB 17102656 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Fracțional Inch2.75 "5.156 "17 / 64 "€320.13
CJT KOOLCARB 17102812 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Fracțional Inch2.75 "5.156 "9 / 32 "€320.13
CJT KOOLCARB 17102969 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Fracțional Inch3.187 "5.59319 / 64 "€320.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17109062 Lungimea de găurit canelul drept
€680.02 /unitate