Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 29005000 Burghiu Extra Long Spiral Flute 1/2 Inch | AH9TLZ 41AN10

CJT KOOLCARB 29005000 Burghiu Extra Lung Spiral Flute 1/2 Inch

În stoc
Element: AH9TLZ Model: 29005000Crucea Ref: 41AN10
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
€331.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.5000
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului5"
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală7.75 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Fațete Honed
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1325
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 29002500 Burghiu Extra Long Spiral Flute 1/4 Inch | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€308.13
CJT KOOLCARB 29002812 Burghiu Extra Long Spiral Flute 9/32 Inch | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€293.47
CJT KOOLCARB 29003125 Flaut spiralat de gaurit extra lung 5/16 inch | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€336.51
CJT KOOLCARB 29003438 Burghiu Extra Long Spiral Flute 11/32 Inch | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€305.97
CJT KOOLCARB 29003750 Burghiu Extra Long Spiral Flute 3/8 Inch | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€303.71
CJT KOOLCARB 29004062 Burghiu Extra Long Spiral Flute 13/32 Inch | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€289.27
CJT KOOLCARB 29004375 Burghiu Extra Long Spiral Flute 7/16 Inch | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€289.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 29005000 Burghiu Extra Lung Spiral Flute 1/2 Inch
€331.64 /unitate