Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Toc pentru șofer CLC 5021 Poliester 5-3/4 x 3 x 10 inch | AF7YJC 23NJ24

CLC 5021 Toc pentru șofer cu impact Poliester 5-3/4 x 3 x 10 inch

În stoc
Articol: AF7YJC Model: 5021Crucea Ref: 23NJ24
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
€25.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToc pentru șofer cu impact fără fir
CuloriNegru
Adâncime3"
Se potrivește până la centuri3"
Înălţime10 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare1
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4202929026

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLC 5021 Toc pentru șofer cu impact Poliester 5-3/4 x 3 x 10 inch
€25.75 /unitate