Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLC I923X Geanta pentru unghii/unelte 10 buzunare din piele intoarsa | AE4KRB 5LF28

CLC I923X Geantă pentru unghii/unelte 10 buzunare din piele intoarsa

În stoc
Articol: AE4KRB Model: I923XCrucea Ref: 5LF28

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă pentru unghii și unelte
CuloriBronza
Se potrivește până la centuri2-3 / 4 In.
MaterialPiele intoarsa
Numărul de buzunare10
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipYSL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS4202910090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunarePreț
CLC I823X Geanta pentru unghii/unelte 8 buzunare piele intoarsa | AE4KRA 5LF27 I823X8€32.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLC I923X Geantă pentru unghii/unelte 10 buzunare din piele intoarsa
€42.82 /unitate