Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLC V230 Capac din plastic Genunchiere pivotante Pr | AE4KRC 5LF30

CLC V230 Capac din plastic Genunchiere pivotante Pr

În stoc
Articol: AE4KRC Model: V230Crucea Ref: 5LF30
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
€47.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenunchiere
Materialul capaculuiPoly Pro
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru / Alb
Număr de curele2
Materialul tamponuluiEVA Spumă
Dimensiunea tamponuluiUniversal
MărimeaNA
Material pentru cureleElastic
StilPivotant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de închidereCuloriMaterialul tamponuluiStilPreț
CLC V237 Genunchiere spumă pivotantă 1 mărime pentru toate - 1 pereche | AE2RDQ 4ZB27 V237Eliberare rapidăNegru / AlbEVA SpumăPivotant€35.86
CLC V234 Genunchiere Flex Foam 1 mărime pentru toate - 1 pereche | AE4KRD 5LF31 V234Cârlig și buclăNegru / AlbEVA SpumăAntiderapant€38.33
Genunchiere CLC V310 Cauciuc moale 1 mărime pentru toate - 1 pereche | AE4KRE 5LF32 V310Cârlig și buclăRuginăCauciuc naturalNedeteriorator€21.86
CLC V6355 Genunchiere din spumă pivotantă 1 mărime pentru toate - 1 pereche | AE4KRF 5LF33 V6355Eliberare rapidăAlbastru albEVA SpumăPivotant€57.17
CLC V236 Genunchiere Flex Foam 1 mărime pentru toate - 1 pereche | AE4MLW 5LU60 V236Cataramă cu eliberare rapidăNegru / AlbSpumăFlexibil€40.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLC V230 Capac din plastic Genunchiere pivotante Pr
€47.12 /unitate