Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C20756 Silver/deming Drill 31/32 High Speed Steel 118 Deg | AD6UCK 4AK55

CLE-LINE C20756 Burghiu argint/deming 31/32 Oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Articol: AD6UCK Model: C20756Crucea Ref: 4AK55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€76.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie cu coadă redusă
Echivalent zecimal0.9688
Tipul dimensiuniiFracțional (inch)
Diametrul burghiului31 / 32 "
Punct de foraj118 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului3.125 "
CalitateScop general
Număr listă1813
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală6"
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankRundă
Mărimea31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design flaută (standard)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiPunct de forajTip ShankMărimeaPreț
CLE-LINE C20755 Burghiu argint/deming 15/16 oțel de mare viteză 118 grade | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Fracțional Inch118 gradeArgint/Deming - Rotund15 / 16 "€75.77
CLE-LINE C20733 Burghiu argint/deming 33/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Fracțional (inch)118 gradeRundă33 / 64 "€34.05
CLE-LINE C20735 Burghiu argint/deming 35/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Fracțional (inch)118 gradeRundă35 / 64 "€37.11
CLE-LINE C20737 Burghiu argint/deming 37/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNT 2BT45 C207370.5781Fracțional (inch)118 gradeRundă37 / 64 "€39.60
CLE-LINE C20739 Burghiu argint/deming 39/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNU 2BT46 C207390.6094Fracțional (inch)118 gradeRundă39 / 64 "€41.89
CLE-LINE C20741 Burghiu argint/deming 41/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Fracțional (inch)118 gradeRundă41 / 64 "€44.82
CLE-LINE C20743 Burghiu argint/deming 43/64 Oțel de mare viteză 118 grade | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Fracțional (inch)118 gradeRundă43 / 64 "€47.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C20756 Burghiu argint/deming 31/32 Oțel de mare viteză 118 grade
€76.59 /unitate