CLE-LINE

Cle-Line, o parte a TDC (Top-Eastern Group), produce o linie completă de unelte de tăiere care include burghie cu lungimea de lucru, burghie cu tijă redusă, manometre de presiune și vacuum, burghie cu lungimea mecanică și burghie cu capăt dublu. Citeste mai mult

Filtru

prelucrare

Unelte electrice

Scule de mână

Sanitar

Instrumente de testare

Electrical

Despre CLE-LINE

Catalogul de produse Cle-Line include o mare varietate de burghie de uz general și pentru sarcini grele, cum ar fi burghie cu tijă, cu cap și lungime. Burghiile mărcii sunt disponibile în diferite dimensiuni, stiluri și lungimi. Cle-Line seturi de burghie jobber sunt utilizate cu mașinile de găurit manuale și uneltele electrice portabile, deoarece oferă flexibilitate și absorb șocurile și vibrațiile. Al brandului tijă din oțel de mare viteză Seturile de burghie sunt utilizate pentru aplicații de găurire și întreținere de uz general. Acestea au un substrat HSS cu o geometrie rezistentă pentru operații precise. Aceste burghie au finisaj cu oxid negru pentru o lubrifiere sporită și rezistență la uzură. Dimensiunile de biți selectate sunt disponibile cu tije reduse de 3/8 inch.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Cle-Line încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Westward și Benchmark Scientific. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Cle-Line disponibile.

Livrarea

Aceste produse Cle-Line variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Cle-Line sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Pot folosi produsele Cle-Line cu un mașină de găurit cu acumulator?

Da, puteți utiliza aceste produse Cle-Line cu un burghiu cu acumulator până când mașina de găurit are suficientă putere pentru a gestiona viteza și viteza de avans recomandate pentru unealta. Urmați recomandările producătorului pentru viteza sculei și viteza de avans pentru a asigura performanțe optime și durata de viață a sculei.

Cum depozitez și întrețin în mod corespunzător produsele Cle-Line?

  • Păstrați-le într-un loc curat și uscat, ferit de umiditate și surse de căldură.
  • Păstrați-le organizate și protejate de daune.
  • Curățați și lubrifiați în mod regulat uneltele.
  • Inspectați-le pentru semne de uzură sau deteriorare înainte de fiecare utilizare.

Care este diferența dintre burghiele din oțel de mare viteză (HSS) și cobalt?

Burghiele de cobalt sunt fabricate cu un procent mai mare de cobalt și un procent mai mic de alte metale în comparație cu burghiele HSS, făcându-le potrivite pentru utilizare la temperaturi mai ridicate de găurire și oferind o durată de viață mai lungă a sculei. Burghiile cu cobalt sunt recomandate pentru gaurirea prin metale dure, cum ar fi otelul inoxidabil si fonta.

Produse exclusive pentru marcă