CLE-LINE Seturi de burghie Jobber

Filtru

CLE-LINE -

Set de burghie din oțel de mare viteză din oțel de 21 bucăți

StilModelfinalizareaNumăr listăNumăr de bucațiUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț (ex. TVA)
AC18128Negru / aur187829135 gradePunct divizat1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€362.14
BC21114Oxid negru189921118 gradePunct convențional1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" și 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€121.54
CC21115Oxid negru180121135 gradePunct divizat1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" și 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€142.14
CLE-LINE -

Seturi de burghie Jobber

StilModelTipul punctuluiAdâncimeTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Mărimi inclusefinalizareaNumăr listăMaterialPreț (ex. TVA)
AC21117Convențional5xDFracțional Inch1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Luminos1898Oțel de mare viteză€275.94
BC21127Punct convențional-Fracțional inch, scrisoare, dimensiune fir1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la ZOxid negru1899Oțel de mare viteză€754.42
CC21123Punct convențional-Dimensiunea firului-# 1 până la # 60Oxid negru1899Oțel de mare viteză€225.47
DC21158Punct convențional-Scrisoare-A la ZOxid negru1899Oțel de mare viteză€258.85
EC21131Punct convențional-metric-1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"Oxid negru1899Oțel de mare viteză€279.92
FC21121Punct divizat-Fracțional Inch1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" și 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Oxid de chihlimbar1802Oțel cobalt€567.34
GC18703Punct divizat7xDFracțional Inch1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Staniu1872TNOțel de mare viteză€529.50
HC18125Punct divizat5xDFracțional Inch1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Negru / aur1878Oțel de mare viteză€305.79
IC21125Punct divizat--# 60 până la # 1-Cobalt--€424.28
StilModelNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț (ex. TVA)
AC211571801135 gradePunct divizat1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"€59.54
AC211051899118 gradePunct convențional1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"€48.45
StilModelNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiPreț (ex. TVA)
AC211101801135 gradePunct divizat€152.57
AC211091899118 gradePunct convențional€131.70
StilModelNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiPreț (ex. TVA)
AC211191801135 gradePunct divizat€275.70
AC211181899118 gradePunct convențional€256.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?