Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C21157 Set de burghie Jobber 13 bucăți din oțel de mare viteză 135 grade | AA9AMV 1BR72

CLE-LINE C21157 Set de burghie Jobber 13 piese oțel de mare viteză 135 grade

În stoc
Element: AA9AMV Model: C21157Crucea Ref: 1BR72
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
€59.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid negru
Număr listă1801
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați13
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
Mărimi incluse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CLE-LINE C21105 Set de găurit Jobber 13 bucăți din oțel de mare viteză 118 grade | AC3WLX 2X470 C211051899118 gradePunct convențional1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"€48.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C21157 Set de burghie Jobber 13 piese oțel de mare viteză 135 grade
€59.54 /unitate