Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set burghie CLE-LINE C18703 Jobber, oțel de mare viteză, 29 buc | CD2YQB 1TPD1

CLE-LINE C18703 Set burghie Jobber, oțel de mare viteză, 29 buc

În stoc
Articol: CD2YQB Model: C18703Ref încrucișat: 1TPD1
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
€529.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Adâncime7xD
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1/16"-1/2" by 1/64"
finalizareaStaniu
Număr listă1872TN
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 6 "-1 / 2"
Mărimi incluse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4355

Variante de produs

ProdusModelTipul punctuluiAdâncimeTipul dimensiuniiDiametrul tijei.Mărimi inclusefinalizareaNumăr listăMaterialPreț
CLE-LINE C21127 Set de burghie Jobber 115 bucăți din oțel de mare viteză oxid negru | AA8TTZ 1A522 C21127Punct convențional-Fracțional inch, scrisoare, dimensiune fir1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la ZOxid negru1899Oțel de mare viteză€754.42
CLE-LINE C21121 Set de burghie Jobber 29 piese Co 135 grade | AA9AMQ 1BR43 C21121Punct divizat-Fracțional Inch1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" și 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Oxid de chihlimbar1802Oțel cobalt€567.34
CLE-LINE C21123 Set de găurit Jobber 60 buc. Sârmă din oțel de mare viteză 118 grade | AB8WMR 2A736 C21123Punct convențional-Dimensiunea firului-# 1 până la # 60Oxid negru1899Oțel de mare viteză€225.47
CLE-LINE C21158 Set de găurit Jobber 26 piese Letter High Speed ​​Steel 118 Degress | AB8WMT 2A737 C21158Punct convențional-Scrisoare-A la ZOxid negru1899Oțel de mare viteză€258.84
CLE-LINE C21131 Set de burghie Jobber 25 buc. Oțel metric de mare viteză 118 grade | AE3BLR 5BP06 C21131Punct convențional-metric-1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"Oxid negru1899Oțel de mare viteză€279.92
Set burghie CLE-LINE C21117 Jobber, oțel de mare viteză, 29 buc | CD2YWY 53FP24 C21117Convențional5xDFracțional Inch1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Luminos1898Oțel de mare viteză€275.94
Set burghie CLE-LINE C18125 Jobber, oțel de mare viteză, 29 buc | CD2YWZ 53FP25 C18125Punct divizat5xDFracțional Inch1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Negru / aur1878Oțel de mare viteză€305.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C18703 Set burghie Jobber, oțel de mare viteză, 29 buc
€529.50 /unitate