Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C21110 Set de burghie Jobber 15 bucăți din oțel de mare viteză 135 grade | AA9AMU 1BR67

CLE-LINE C21110 Set de burghie Jobber 15 piese oțel de mare viteză 135 grade

În stoc
Element: AA9AMU Model: C21110Crucea Ref: 1BR67
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
€152.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid negru
Număr listă1801
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați15
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Mărimi incluse1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiPreț
CLE-LINE C21109 Set de găurit Jobber 15 bucăți din oțel de mare viteză 118 grade | AC3WLY 2X471 C211091899118 gradePunct convențional€131.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C21110 Set de burghie Jobber 15 piese oțel de mare viteză 135 grade
€152.57 /unitate