Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C18128 Set burghie Jobber 29 buc. | AH7NMA 36XE45

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 pcs.

În stoc
Element: AH7NMA Model: C18128Crucea Ref: 36XE45
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
€362.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1/16"-1/2" by 1/64"
finalizareaNegru / aur
Număr listă1878
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 6 "-1 / 2"
Mărimi incluse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăNumăr de bucațiUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CLE-LINE C21115 Set de burghie Jobber 21 piese din oțel de mare viteză 135 grade | AA9AMT 1BR50 C21115Oxid negru180121135 gradePunct divizat1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" și 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€142.14
CLE-LINE C21114 Set de burghie Jobber 21 piese din oțel de mare viteză 118 grade | AE2EXE 4X780 C21114Oxid negru189921118 gradePunct convențional1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" și 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€121.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C18128 Jobber Drill Bit Set 29 pcs.
€362.14 /unitate