Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C23809 Burghiu cu capăt dublu Dimensiunea #11 Oțel de mare viteză Oxid negru | AC8LFM 3BT98

CLE-LINE C23809 Burghiu cu capăt dublu, dimensiunea #11, oțel de mare viteză, oxid negru

În stoc
Element: AC8LFM Model: C23809Crucea Ref: 3BT98
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
€6.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu capăt dublu
Echivalent zecimal0.1910
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului0.688 "
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă1815
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală2.344 "
Tipul punctuluiPunct divizat
TipStandard
Dimensiunea firului#11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăLungime totalăDimensiunea firuluiPreț
CLE-LINE C20500 Burghiu cu capăt dublu 1/8 din oțel de mare viteză oxid negru | AC8LFJ 3BT95 C205000.12500.433 "1 / 8 "1.929 "-€3.94
CLE-LINE C17618 Burghiu dublu 9/64 din oțel de mare viteză oxid negru | AC8LFK 3BT96 C176180.14060.551 "9 / 64 "2.047 "-€4.27
CLE-LINE C17619 Burghiu cu capăt dublu 5/32 de mare viteză din oțel oxid negru | AC8LFL 3BT97 C176190.15620.551 "5 / 32 "2.165 "-€5.17
CLE-LINE C20501 Burghiu cu capăt dublu 3/16 oțel de mare viteză oxid negru | AC8LFN 3BT99 C205010.18750.669 "3 / 16 "2.441 "-€5.88
CLE-LINE C20503 Burghiu cu capăt dublu 1/4 din oțel de mare viteză oxid negru | AD6WCA 4BT02 C205030.25000.787 "1 / 4 "2.756 "-€8.70
CLE-LINE C23810 Burghiu cu capăt dublu Dimensiune #20 Oțel de mare viteză Oxid negru | AD6WCB 4BT03 C238100.16100.625 "-2.063 "#20€5.63
CLE-LINE C23811 Burghiu cu capăt dublu Dimensiune #30 Oțel de mare viteză Oxid negru | AD6WCC 4BT04 C238110.12850.5 "-1.875 "#30€4.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C23809 Burghiu cu capăt dublu, dimensiunea #11, oțel de mare viteză, oxid negru
€6.10 /unitate