Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Nut Runner 11 Cfm 12 până la 50 in.-lb. | AB7WHC 24D694

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Piuliță 11 Cfm 12 până la 50 inchi-lb.

În stoc
Element: AB7WHC Model: 19RAA05AM2-GCrucea Ref: 24D694
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
€4,857.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPneumatic Nut Runner
Admisie1/8 "NPT
CFM @ încărcare completă11
Dimensiunea unității1 / 4 "
Drive SystemInversa
Viteză gratuită570 rpm
Șef Lățime0.72 "
Min. Dimensiunea furtunului3 / 16 "
Lungime totală12.4 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Gama de cuplu Soft Draw12 la 50 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467115020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • De la bază la vârf (1.06 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiViteză gratuităȘef LățimeLungime totalăPreț
CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 până la 75 in.-lb. | AB7WHD 24D695 19RAA09AH3-G3 / 8 "500 rpm1"12.9 "€5,147.70
CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 până la 100 in.-lb. | AB7WHE 24D696 19RAA11AH3-G3 / 8 "340 rpm1"12.3 "€5,763.59
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Nut Runner 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-G1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "€2,721.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Piuliță 11 Cfm 12 până la 50 inchi-lb.
€4,857.77 /unitate