Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 16 Cfm | AB7WJL 24D735

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 16 Cfm

În stoc
Articol: AB7WJL Model: B1-C-LT-GCrucea Ref: 24D735

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€751.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler pentru ac
Admisie1/4 "NPT
Lovituri pe minut4600
CFM @ încărcare completă16
AmenajăriDaltă
TaxăGeneral
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului5 / 16 "
Lungime totală10 5 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
CoadăPătrat
Lungimea cursului1-7/64 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8467195060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare carcasă (Inel)

Variante de produs

ProdusModelPreț
CLECOTOOLS B1-CNB-LT-RD Scaler pneumatic cu ac | AH3UVQ 33N995 B1-CNB-LT-RD€1,008.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS B1-C-LT-G Scaler cu ac 1-7/64 inch cursă 16 Cfm
€751.01 /unitate