Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND CONTROLS 21122-112 Sondă de presiune totală 6 inch ghimpată | AB9PHY 2EJP5

CLEVELAND CONTROLS 21122-112 Sondă de presiune totală 6 Inchi Barbed

În stoc
Element: AB9PHY Model: 21122-112Crucea Ref: 2EJP5
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
€13.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de presiune totală
Lungimea exterioară1-1 / 4 In.
Dimensiune de montare1/4
Flanșă Dia.1-1/2 "
Lungimea inserției6 In.
Montarea flanșeiGura 4
Montarea orificiului de la centru la centru1"
Diametrul orificiului de montare.3 / 16 "
Lungime totală7.25 "
TipImpactul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
CLEVELAND CONTROLS 21401 Introducere sondă de presiune totală 1 1/2 in | AB9PHB 2EJL1 214013.25 "€7.02
CLEVELAND CONTROLS 21120 Introducere sondă de presiune totală 2 in | AB9PHC 2EJL2 211203.25 "€7.02
CLEVELAND CONTROLS 21402 Introducere sondă de presiune totală 3 1/2 in | AB9PHD 2EJL3 214025.25 "€5.74
CLEVELAND CONTROLS 21121 Introducere sondă de presiune totală 4 in | AB9PHE 2EJL4 211215.25 "€7.10
CLEVELAND CONTROLS 21403 Introducere sondă de presiune totală 5 1/2 in | AB9PHF 2EJL5 214037.25 "€8.30
CLEVELAND CONTROLS 21122 Introducere sondă de presiune totală 6 in | AB9PHG 2EJL6 211227.25 "€8.39
CLEVELAND CONTROLS 21404 Introducere sondă de presiune totală 7 1/2 in | AB9PHH 2EJL7 214049.25 "€8.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21122-112 Sondă de presiune totală 6 Inchi Barbed
€13.47 /unitate