CLEVELAND C00614 Set robinet/matrice | AD6UHC 4ALF7

CLEVELAND C00614 Set robinet/matrice

În stoc
Articol: AD6UHC Model: C00614Crucea Ref: 4ALF7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,045.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți și muriți Set
Dimensiuni de tăiere7
Tip mor2-Piece
finalizareaMoară
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați17
SAE sau Metricmetric
Dimensiune / IntervalM6 către M18
DimensiuniM6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M18 x 2.5
Mărimi incluseM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3
Tip filetmetric
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS8207400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți numărul cheii (13)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSAE sau MetricMărimi incluseTip filetTipPreț
CLEVELAND C00451 Set robinet/matrice | AD6UHF 4ALH5 C0045117metricM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75metricmetric€913.24
CLEVELAND C00533 Set robinet/matrice | AD6UHG 4ALH6 C0053350SAE și Metric4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, metricFracțional / metric€4,378.08
CLEVELAND C00610 Set de filet și matriță, 13 bucăți, dimensiune 1/4 inch-20 min. Atingeți Dimensiunea firului | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----€2,206.10
CLEVELAND C00518 Set de filet și matriță, 13 bucăți, dimensiune 1/4 inch-20 min. Atingeți Dimensiunea firului | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----€974.58
CLEVELAND C00517 Set de filet și matriță, 17 bucăți, #4-40 min. Atingeți Dimensiunea firului | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----€1,072.96
CLEVELAND C00609 Set de filet și matriță, 18 bucăți, #4-40 min. Atingeți Dimensiunea firului | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----€2,690.30
CLEVELAND C00612 Set de filet și matriță, 23 bucăți, dimensiune 1/4 inch-20 min. Atingeți Dimensiunea firului | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----€3,581.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C00614 Set robinet/matrice
€4,045.70 /unitate