Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C03057 Jobber Length Drill Bit, #2 Drill Bit Size, 3-7/8 Inch Overall Length | CQ9HXY 434U79

CLEVELAND C03057 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #2, lungime totală de 3-7/8 inci

În stoc
Articol: CQ9HXY Model: C03057Crucea Ref: 434U79
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
€12.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CLEVELAND C72311 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 11.20 mm, Lungime canelură 94 mm, Lungime totală 142 mm | CQ9HPY 406L52 C72311Burghie Jobber€27.81
CLEVELAND C71311 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 11.20 mm, Lungime canelură 94 mm, Lungime totală 142 mm | CQ9HPZ 406J29 C71311Burghie Jobber€27.95
CLEVELAND C71315 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 12.20 mm, Lungime canelura 101 mm, Lungime totală 151 mm | CQ9HQA 406J32 C71315Burghie Jobber€31.80
CLEVELAND C72315 Burghie Jobber, 12.20 mm Dimensiune burghie, 101 mm Lungime canelura, 151 mm Lungime totală | CQ9HQB 406L55 C72315Burghie Jobber€30.49
CLEVELAND C03597 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime totală de 3-7/8 inchi | CQ9HQH 434V94 C03597Burghiu de lungime Jobber€15.31
CLEVELAND C03039 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #10, lungime totală de 3-5/8 inchi | CQ9HQV 434U69 C03039Burghiu de lungime Jobber€9.09
CLEVELAND C03576 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #10, lungime totală de 3-5/8 inchi | CQ9HQZ 434V83 C03576Burghiu de lungime Jobber€13.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C03057 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiunea burghiului #2, lungime totală de 3-7/8 inci
€12.44 /unitate