Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C40052 Freză de capăt metalică pulbere 1-1/4 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MPF 29VX76

CLEVELAND C40052 Freză metalică sub formă de pulbere 1-1/4 inch diametru 2 inch lungime de tăiere

În stoc
Articol: AH2MPF Model: C40052Crucea Ref: 29VX76
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
€465.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill
Raza de colț1 / 8 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTicn
CalitateScop general
Unghiul Helix42 grade
Lungimea tăierii2"
Număr listăPM538R
MaterialMetal praf
Dia de frezare.1-1/4 "
Număr de flauturi3
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5859
Înălțimea navei (cm)3.51
Lungimea navei (cm)11.84
Lățimea navei (cm)3.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRaza de colțfinalizareaDiametrul tijei.Unghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăMaterialPreț
CLEVELAND C40033 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 1-5/8 inci | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "Ticn3 / 4 "42 grade1.625 "PM538RMetal praf€272.50
CLEVELAND C40035 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 1-5/8 inci | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "Ticn3 / 4 "42 grade1.625 "PM538RMetal praf€333.49
CLEVELAND C40064 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 2-1/4 inci | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "Ticn3 / 4 "42 grade2.25 "PM538RMetal praf€341.37
CLEVELAND C40066 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi Lungime de tăiere de 2-1/4 inci | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "Ticn3 / 4 "42 grade2.25 "PM538RMetal praf€373.32
CLEVELAND C40036 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi Lungime de tăiere 3 inchi | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "Ticn3 / 4 "42 grade3"PM538RMetal praf€433.92
CLEVELAND C40038 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi Lungime de tăiere 3 inchi | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "Ticn3 / 4 "42 grade3"PM538RMetal praf€421.50
CLEVELAND C40039 Freză de capăt metalică pulbere 1 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "Ticn1"42 grade2"PM538RMetal praf€479.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C40052 Freză metalică sub formă de pulbere 1-1/4 inch diametru 2 inch lungime de tăiere
€465.73 /unitate