Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C40970 Cobalt End Mill 3/32 Inch Diameter 9/32 Inch Cut L | AC4YDX 31C187

CLEVELAND C40970 Freză de capat cobalt 3/32 inch diametru 9/32 inch tăiat L

În stoc
Articol: AC4YDX Model: C40970Crucea Ref: 31C187

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€67.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Raza de colț2.25 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitDouble End
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix9 / 32 "
Lungimea tăierii9 / 32 "
Număr listăHMDC4
MaterialCobalt
Dia de frezare.3 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2.25 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiRaza de colțDiametruLungime totalăDiametrul tijei.SfârşitfinalizareaUnghiul HelixPreț
CLEVELAND C32847 Cobalt Moara de capat 1/8 inch Diametru 3/8 inch Tăiere L | AC4XXD 31C024 C3284723-1/16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Double EndAcoperit cu TiN3 / 8 "€77.86
CLEVELAND C32833 Cobalt Freză 9/64 inch Diametru 7/16 inch Tăiere L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Double EndLuminos7 / 16 "€45.38
CLEVELAND C32851 Freză cu capat cobalt 3/16 inch diametru 7/16 inch tăiat L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Double EndAcoperit cu TiN7 / 16 "€77.86
CLEVELAND C32855 Cobalt Moara de capat 1/4 inch diametru 1/2 inch Tăiere L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Double EndAcoperit cu TiN1 / 2 "€77.86
CLEVELAND C32859 Cobalt Moara de capat 5/16 inch Diametru 9/16 inch Tăiere L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Double EndAcoperit cu TiN9 / 16 "€79.00
CLEVELAND C32863 Cobalt Moara de capat 3/8 inch Diametru 9/16 inch Tăiere L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Double EndAcoperit cu TiN9 / 16 "€85.34
CLEVELAND C32841 Moara de capat cobalt 25/64 inch Diametru 13/16 Tăiere L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Double EndLuminos13 / 16 "€70.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C40970 Freză de capat cobalt 3/32 inch diametru 9/32 inch tăiat L
€67.47 /unitate