Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C44522 Bit sculă pătrat M2 5/8 in | AF2ZMC 6ZKU0

CLEVELAND C44522 Bit sculă pătrat M2 5/8 in

În stoc
Articol: AF2ZMC Model: C44522Crucea Ref: 6ZKU0
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
€112.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Bit
Unghi10 grade
Direcția de tăiereDreapta stanga
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză M2
Lungime totală4.5 "
RazăPunct ascutit
Înălțimea gambei5 / 8 "
Lățimea cozii5 / 8 "
StilPătrat
Toleranță0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8208100060
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
CLEVELAND C44505 Bit sculă pătrat M2 1/8 in | AF2ZLW 6ZKT3 C44505Oțel de mare viteză M22.5 "1 / 8 "1 / 8 "€20.57
CLEVELAND C44509 Bit sculă pătrat M2 3/16 in | AF2ZLX 6ZKT4 C44509Oțel de mare viteză M22.5 "3 / 16 "3 / 16 "€20.99
CLEVELAND C44513 Bit sculă pătrat M2 1/4 in | AF2ZLY 6ZKT5 C44513Oțel de mare viteză M22.5 "1 / 4 "1 / 4 "€21.86
CLEVELAND C44514 Bit sculă pătrat M2 5/16 in | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514Oțel de mare viteză M22.5 "5 / 16 "5 / 16 "€23.67
CLEVELAND C44516 Bit sculă pătrat M2 3/8 in | AF2ZMA 6ZKT7 C44516Oțel de mare viteză M23"3 / 8 "3 / 8 "€34.55
CLEVELAND C44520 Bit sculă pătrat M2 1/2 in | AF2ZMB 6ZKT9 C44520Oțel de mare viteză M24"1 / 2 "1 / 2 "€70.03
CLEVELAND C44528 Bit sculă pătrat M2 1 in | AF2ZME 6ZKU3 C44528Oțel de mare viteză M27"1"1"€401.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C44522 Bit sculă pătrat M2 5/8 in
€112.35 /unitate