Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C57602 Spiral Point Tap, #2-56 Thread Size, 7/16 Inch Thread Length, 1 3/4 Inch Length, H2/2B | CQ9RHC 435U91

CLEVELAND C57602 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #2-56, lungime filet 7/16 inch, lungime 1 3/4 inch, H2/2B

În stoc
Articol: CQ9RHC Model: C57602Crucea Ref: 435U91
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
€37.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0824
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CLEVELAND C57012 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch | CQ9REU 435T67 C57012Atingeți punctul spiral€51.13
CLEVELAND C57600 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch | CQ9REV 435U90 C57600Atingeți punctul spiral€49.25
CLEVELAND C57009 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch, H1/2B | CQ9REW 435T65 C57009Atingeți punctul spiral€42.02
CLEVELAND C57011 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch, H2/2B | CQ9REX 435T66 C57011Atingeți punctul spiral€47.86
CLEVELAND C55370 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch, Ticn | CQ9REY 435R91 C55370Atingeți punctul spiral€55.61
CLEVELAND C55290 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch, tablă | CQ9REZ 435R43 C55290Atingeți punctul spiral€49.94
CLEVELAND C96010 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 1 inch, lungime 2 3/4 inch, 3 caneluri | CQ9RFB 45EP73 C96010Atingeți punctul spiral€53.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C57602 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet #2-56, lungime filet 7/16 inch, lungime 1 3/4 inch, H2/2B
€37.87 /unitate