Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YVQ 29NL84

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075 Cuplare din oțel rigid

În stoc
Articol: AF8YVQ Model: 2ISCC-100-075Crucea Ref: 29NL84
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
€214.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1 "x 3/4"
Clearance Dia.2-1/16 "
MaterialOţel
RPM max4000
Max. Cuplul1850 In.Lbs.
În afara Dia.2-1/16 "
Lungime totală2 1 / 16 "
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8"
TipTip clemă din două piese, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipLățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil35 In.Lbs.7 / 8 "€146.49
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil71 In.Lbs.1 1 / 16 "€173.59
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3/8 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil280 In.Lbs.1.375 "€224.08
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil380 In.Lbs.1-9/16 "€311.16
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil470 In.Lbs.1-9/16 "€247.76
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil830 In.Lbs.1 13 / 16 "€366.97
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13/16 "Tip clemă din două piese, fără canelură-Oţel inoxidabil990 In.Lbs.1 13 / 16 "€340.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-100-075 Cuplare din oțel rigid
€214.16 /unitate