Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNQ 29NK38

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A cuplare din oțel rigid

În stoc
Articol: AF8YNQ Model: RC-050-ACrucea Ref: 29NK38

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€30.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1 / 2 "
Clearance Dia.1"
MaterialAluminiu
RPM max3500
Max. Cuplul143 In.Lbs.
În afara Dia.1"
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea șurubului1/4-20 x 1/4"
TipȘurub de fixare dintr-o singură bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiTipLățimea cheiiMaterialRPM maxPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-A Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€21.73
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€27.75
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-A Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1/4 "5/16-18 x 5/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€43.16
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1/2 "5/16-18 x 3/8"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu3500€50.09
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1/4 "3/8-16 x 1/2"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu1800€109.78
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil3500€38.73
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-S Cuplaj Oțel Rigid | AF8YNW 29NK44 RC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Oţel inoxidabil3500€45.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A cuplare din oțel rigid
€30.49 /unitate