Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLUMBUS MCKINNON 33102 Inel de ridicare 180 Pivot 7000 Lb. Capacitate de sarcină | AE2XTJ 4ZW80

COLUMBUS MCKINNON 33102 Inel de ridicare 180 Pivot 7000 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Articol: AE2XTJ Model: 33102Crucea Ref: 4ZW80
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
€372.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Bail Dia.1"
Dimensiunea B5-7/64 "
Dimensiunea C1-13/64 "
Dimensiunea E3 / 4-10
Dimensiunea F3-37/64 "
Cuplul de instalare100 ft.- lb.
Stil de montareÎnșurubat
Pivot180 grade
Unghi pivotant360 grade
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru7000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiunea FDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
COLUMBUS MCKINNON 33312 Inel de ridicare 180 Pivot 1000 Lb. Capacitate de încărcare | AD9DYL 4R968 333122-19/64 "9 / 16 "3 / 8-161-29/64 "3 / 8-161000 lb.€128.74
COLUMBUS MCKINNON 33106 Inel de ridicare 180 Pivot 10000 Lb. Capacitate de sarcină | AD9DYN 4R970 331065-7/64 "1-13/64 "1-83-13/64 "1-810,000 lbs.€348.03
COLUMBUS MCKINNON 33515 Inel de ridicare 180 Pivot 2500 Lb. Capacitate de sarcină | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9/16 "1 / 2-132500 lb.€146.57
COLUMBUS MCKINNON 33516 Inel de ridicare 180 Pivot 2500 Lb. Capacitate de sarcină | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9/16 "1 / 2-132500 lb.€149.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 Inel de ridicare 180 Pivot 4000 Lb. Capacitate de sarcină | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 lbs.€149.91
COLUMBUS MCKINNON 33714 Inel de ridicare 180 Pivot 5000 Lb. Capacitate de sarcină | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5/16 "3 / 4-105000 lbs.€151.53
COLUMBUS MCKINNON 33101 Inel de ridicare 180 Pivot 8000 Lb. Capacitate de sarcină | AE2XTH 4ZW79 331015-7/64 "1-13/64 "7 / 8-93-21/64 "7 / 8-98000 lb.€343.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33102 Inel de ridicare 180 Pivot 7000 Lb. Capacitate de încărcare
€372.14 /unitate