Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C168CB Set de blocare a camei cu disc Tumbler 180 orizontal | AE3PMJ 5ELF1

COMPX NATIONAL C168CB Set de blocare cu camă pentru pahar cu disc 180 orizontal

În stoc
Articol: AE3PMJ Model: C168CBCrucea Ref: 5ELF1
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
€20.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de blocare a discului Tumbler Cam
Lungimea camei (in)Variat
Lățimea camei (inch)1/2
Cilindru3 / 4 "
Pentru grosimea ușii3 / 4 "
Cap Dia.21 / 32 "
Max. Distanța de blocare (în.)1-7 / 32
Diametrul orificiului de montare.21 / 32 "
Compensa3 / 64 "
TipRotire orizontală de 180 de grade
Deblocați direcția de virajÎn sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8301600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
COMPX NATIONAL C165CB Set de blocare a camei cu disc Tumbler 90 de grade | AE3PMH 5ELF0 C165CB90 Rotation Degree€18.59
COMPX NATIONAL C169CB Set de blocare a camei cu disc Tumbler 180 vertical | AE3PMK 5ELF2 C169CBRotire verticală de 180 de grade€20.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C168CB Set de blocare cu camă pentru pahar cu disc 180 orizontal
€20.04 /unitate