Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită | AE3PKR 5EKX1

COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită

În stoc
Articol: AE3PKR Model: C8054-KD-3Crucea Ref: 5EKX1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu Cam pentru Tumbler Disc
Lungimea camei (in)1 1/8, 1 1/2
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaAlamă strălucitoare
Pentru grosimea ușii5 / 8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieKD
Tip cheieDiferit
Max. Distanța de blocare (în.)15 / 16, 9 / 32
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini5
Compensa11, 32 "
Deblocați direcția de virajFie
Raza de deblocare (grade)90

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiTip cheiePreț
COMPX NATIONAL C8051-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită | AE3PJC 5EKR5 C8051-KD-31 / 8 "Diferit€20.03
COMPX NATIONAL C8053-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită | AE3PJZ 5EKV3 C8053-KD-37 / 8 "Diferit€18.28
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-3 Blocare cu came de disc, alamă, cheie principală | AE3PKE 5EKW0 C8053-MKKD-37 / 8 "Master Keyed, diferit€25.42
COMPX NATIONAL C8055-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită | AE3PLD 5EKY5 C8055-KD-31-1/8 "Diferit€19.19
COMPX NATIONAL C8060-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită | AE3PLQ 5ELA3 C8060-KD-31-7/16 "Diferit€21.14
COMPX NATIONAL C8060-MKKD-3 Blocare cu came de disc, alamă, cheie principală | AE3PLV 5ELC0 C8060-MKKD-31-7/16 "Master Keyed, diferit€32.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8054-KD-3 Disc Cam Lock Cheie din alamă diferită
€14.39 /unitate