Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8701-KD-14A Disc Tumbler Bolt Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKN 4TXV6

COMPX NATIONAL C8701-KD-14A Blocare cu șurub pentru tumbler cu disc Brgtni cu cheie diferită

În stoc
Articol: AD9PKN Model: C8701-KD-14ARef încrucișat: 4TXV6
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
€26.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar metalic Deadbolt
Lungimea camei (in)13/16
Lățimea camei (inch)7/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii1 / 4 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieKD
Tip cheieDiferit
Max. Distanța de blocare (în.)7/16
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini5
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr cheiePreț
COMPX NATIONAL C8701-MKKD-14A Blocare cu șuruburi pentru tumbler cu disc Brgtni Master Key | AD9PKQ 4TXV8 C8701-MKKD-14AMKKD€31.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8701-KD-14A Blocare cu șurub pentru tumbler cu disc Brgtni cu cheie diferită
€26.85 /unitate