Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Diamond Brgtbrs Kd

În stoc
Articol: AD9PPZ Model: C8803-KD-3Crucea Ref: 4TYG8
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
€18.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Diamond Back Deadbolt
Lungimea camei (in)11/32
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaAlamă strălucitoare
Pentru grosimea ușii15 / 16 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieKD
Tip cheieDiferit
Max. Distanța de blocare (în.)1/8
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiArticolNumăr cheieTip cheieDiametrul orificiului de montare.Preț
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Drawerlock Round Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Sertar rotunjit în spateMKKDMaster Keyed, diferit7 / 8 "€23.17
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Șurubul ușiiKDDiferit7 / 8 "€18.43
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Door Lock Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Șurubul ușiiMKKDMaster Keyed, diferit7 / 8 "€25.01
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Inchidere usa Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Alamă strălucitoare15 / 16 "Șurubul ușiiKDDiferit7 / 8 "€19.00
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Închidere ușă Brgt Brass Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Alamă strălucitoare15 / 16 "Șurubul ușiiMKKDMaster Keyed, diferit7 / 8 "€23.78
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ANichel strălucitor15 / 16 "Sertar Diamond Back DeadboltKDDiferit7 / 8 "€17.24
COMPX NATIONAL C8051-C346A-14A Disc Tumbler Cam Lock Cheie Nichel C346a | AE3PHV 5EKP6 C8051-C346A-14ANichel strălucitor1 / 8 "Blocare cu Cam pentru Tumbler DiscC346ADeopotrivă3 / 4 "€18.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Diamond Brgtbrs Kd
€18.50 /unitate