Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtni Mkkd | AD9PPY 4TYG7

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtni Mkkd

În stoc
Element: AD9PPY Model: C8803-MKKD-14ACrucea Ref: 4TYG7
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
€22.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Diamond Back Deadbolt
Lungimea camei (in)11/32
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii15 / 16 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieMKKD
Tip cheieMaster Keyed, diferit
Max. Distanța de blocare (în.)1/8
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
COMPX NATIONAL C8803-MKKD-3 Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtbrsmkkd | AD9PQD 4TYH3 C8803-MKKD-3Alamă strălucitoare€22.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Blocare sertar cu came cu disc Diamond Brgtni Mkkd
€22.78 /unitate