Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKW 4TXW7

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different

În stoc
Element: AD9PKW Model: D8090-KD-14ACrucea Ref: 4TXW7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc Tumbler Gang Lock
Lungimea camei (in)1
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii7 / 8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieKD
Tip cheieDiferit
Max. Distanța de blocare (în.)11/32
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5 disc
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr cheieTip cheiePreț
COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Disc Tumbler Gang Lock Bright Ni C415a | AD9PKX 4TXW8 D8090-C415A-14AC415ADeopotrivă€69.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different
€70.80 /unitate