Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încuietoare pentru receptor COMPX NATIONAL RL-110-G cu instrument de instalare a plăcii de fixare | AB7QMQ 23Y734

COMPX NATIONAL RL-110-G Dispozitiv de blocare pentru receptor cu instrument de instalare a plăcii de fixare

În stoc
Articol: AB7QMQ Model: RL-110-GCrucea Ref: 23Y734
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
€223.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de blocare a receptorului
De viață a bateriei6000 de cicluri
Adâncime7 / 16 "
Traseul auditului evenimentuluiNici unul
finalizareaNegru
MânăFără mâini
Tip mânerNici unul
Înălţime2 2 / 3 "
MaterialPlastic, oțel
Max. Coduri utilizator2
Temp. De funcționare Gamă50 la 120 grade F
În afara adâncimii0.44 "
În afara înălțimii2.67 "
Lățimea exterioară6.79 "
Sursa de putere(4) Baterii AAA (Nu sunt incluse)
Voltaj9V
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8301300090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate (15 ft.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL RL-110-G Dispozitiv de blocare pentru receptor cu instrument de instalare a plăcii de fixare
€223.69 /unitate