Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock | AB7QMP 23Y732

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock

În stoc
Element: AB7QMP Model: SL-100-GCrucea Ref: 23Y732
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
€310.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
De viață a bateriei6000 de cicluri
Adâncime7 / 16 "
Traseul auditului evenimentuluiNici unul
finalizareaNegru
MânăFără mâini
Tip mânerNici unul
Înălţime2 2 / 3 "
MaterialPlastic, oțel
Max. Coduri utilizator2
Temp. De funcționare Gamă50 la 120 grade F
În afara înălțimii1.5 "
Lățimea exterioară3.38 "
Sursa de putere(4) Baterii AAA (Nu sunt incluse), (1) Baterie CR2032 (Incluse)
Alocație de intrare temporizatăProgramabile
Voltaj9V
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate (15 ft.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock
€310.78 /unitate