Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ61 Mănuși acoperite Nitril S Alb/negru Pr | AF6RMR

CONDOR 20GZ61 Mănuși acoperite Nitril S Alb/negru Pr

În stoc
Element: AF6RMR Model: 20GZ61
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
€6.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiComplet
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlb / Negru
ManșetăKnit
Ecartament13
Lungime9"
Material pentru căptușealăNailon
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS6116107520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ60 Mănuși acoperite Nitril 2xl Alb/negru Pr | AF6RMQ 20GZ6010.5 "2XL2€6.11
CONDOR 20GZ62 Mănuși acoperite Nitril M Alb/negru Pr | AF6RMT 20GZ629.5 "M2€6.11
CONDOR 20GZ63 Mănuși acoperite Nitril L Alb/negru Pr | AF6RMU 20GZ6310 "L2€6.11
CONDOR 20GZ64 Mănuși acoperite Nitril Xl Alb/negru Pr | AF6RMV 20GZ6410.25 "XL2€6.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ61 Mănuși acoperite Nitril S Alb/negru Pr
€6.11 /ambalaj