Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 5AJ45 Mănuși din piele Split/dublu Palm S Pr | AE3BAU

CONDOR 5AJ45 Mănuși din piele Split/dublu Palm S Pr

În stoc
Element: AE3BAU Model: 5AJ45
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
€13.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spateBumbac
CuloriGri
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Grad de pieleA
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Procesul de piele palmierChrome dublu bronzat
Tipul de palmier din pieleSplit / Palm dublu
Material pentru căptușealăLână
MărimeaS
Vândut caPereche
Material de cusutKevlar (R)
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4JF93 Mănuși din piele Split/duble Palm L Pr | AD8DVF 4JF93L2€13.85
CONDOR 4NHC8 Mănuși din piele Split/dublu Palm M Pr | AD8XQQ 4NHC8M2€13.85
CONDOR 5AJ46 Mănuși din piele Split/duble Palm Xl Pr | AE3BAV 5AJ46XL2€13.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 5AJ45 Mănuși din piele Split/dublu Palm S Pr
€13.85 /ambalaj